Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4KGG1 elektroninen liitäntälaite T5-lamput 120 / 277v | AD8HDE

LUMAPRO 4KGG1 elektroninen liitäntälaite T5 lamput 120/277v

Varastossa
Tuote: AD8HDE Malli: 4KGG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.19 ja 0.47
Liitäntälaite1
Liitäntälaite perheLumaPro
Korkeus1"
Syöttö watteina52
lampun tyyppiT5-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
Lamppujen määrä1 tai 2
Power FactorSuurempi kuin 0.95
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F24T5-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • Erityisominaisuudet: Pikayhteys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKorkeusSyöttö watteinaPituusLamppujen määräHinta
LUMAPRO 4KGE7 Elektroninen liitäntälaite T5 120 / 277v | AD8HCZ 4KGE70.43 ja 21.187 "117 ja 23116.875 "2, 3 tai 4€108.61
LUMAPRO 4KGG2 elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AD8HDF 4KGG20.31 ja 0.731"85 ja 879.5 "1 tai 2€53.68
LUMAPRO 4KGG3 elektroniset liitäntälaitteet T5-lamput 120 / 277v | AD8HDG 4KGG30.23 ja 11"62 ja 1209.5 "1 tai 2€54.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4KGG1 elektroninen liitäntälaite T5 lamput 120/277v
€50.43 / yksikkö