Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4DZN1 T5-turvavaloholkit kirkkaat 11 5/16 tuumaa | AD7EUW

LUMAPRO 4DZN1-turvaholkki T5-lamput kirkkaat 11 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7EUW Malli: 4DZN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä24
PäätykappaleetUniversaali tappi, ulompi
Pituus11.31 "
TyyppiT5-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (kirkas)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
LUMAPRO 3V319 Sleeve Safety 48 tuuman kirkas | AD2VUL 3V31948 "T12-lamput€7.61
LUMAPRO 3V320 Sleeve Safety 96 tuuman kirkas | AD2VUM 3V32096 "T12-lamput€13.91
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 3VH26 T12 8ft kirkas | AD2WNH 3VH2696 "T12-lamput€17.10
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 4DZN4 T5-turvavalolamput kirkkaat 20 5/16 tuumaa | AD7EUY 4DZN420.31 "T5-lamput€5.12
LUMAPRO 4DZN7 T5-turvavalolamput kirkkaat 45 3/16 tuumaa | AD7EUZ 4DZN745.18 "T5-lamput€5.89
LUMAPRO 4DZN8 Turvaholkki T5 Lamput Punainen 45 3/16 In | AD7EVA 4DZN845.18 "T5-lamput€10.45
LUMAPRO 4DZN9 T5-turvarenkaat, keltaiset 45 3/16 tuumaa | AD7EVB 4DZN945.18 "T5-lamput€10.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4DZN1-turvaholkki T5-lamput kirkkaat 11 5/16 tuumaa
€0.17 / yksikkö