LUMAPRO 3V319 Sleeve Safety 48 tuuman kirkas | AD2VUL

LUMAPRO 3V319 Sleeve Safety 48 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AD2VUL Malli: 3V319

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.61 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä24
PäätykappaleetUniversaali tappi, sisäpuoli
Pituus48 "
TyyppiT12-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (kirkas)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
LUMAPRO 3V320 Sleeve Safety 96 tuuman kirkas | AD2VUM 3V32096 "T12-lamput€13.91
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 3VH26 T12 8ft kirkas | AD2WNH 3VH2696 "T12-lamput€17.10
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 4DZN1 T5-turvavaloholkit kirkkaat 11 5/16 tuumaa | AD7EUW 4DZN111.31 "T5-lamput€0.17
LUMAPRO 4DZN4 T5-turvavalolamput kirkkaat 20 5/16 tuumaa | AD7EUY 4DZN420.31 "T5-lamput€5.12
LUMAPRO 4DZN7 T5-turvavalolamput kirkkaat 45 3/16 tuumaa | AD7EUZ 4DZN745.18 "T5-lamput€5.89
LUMAPRO 4DZN8 Turvaholkki T5 Lamput Punainen 45 3/16 In | AD7EVA 4DZN845.18 "T5-lamput€10.45
LUMAPRO 4DZN9 T5-turvarenkaat, keltaiset 45 3/16 tuumaa | AD7EVB 4DZN945.18 "T5-lamput€10.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3V319 Sleeve Safety 48 tuumaa kirkas
€7.61 / yksikkö