LUMAPRO 3VH26 T12 8ft kirkas | AD2WNH

LUMAPRO 3VH26 turvaholkki T12 8ft kirkas

Tuote: AD2WNH Malli: 3VH26
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17.10 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä24
PäätykappaleetRDC
Pituus96 "
TyyppiT12-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)269.24
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (kirkas)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
LUMAPRO 3V319 Sleeve Safety 48 tuuman kirkas | AD2VUL 3V31948 "T12-lamput€7.61
LUMAPRO 3V320 Sleeve Safety 96 tuuman kirkas | AD2VUM 3V32096 "T12-lamput€13.91
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 4DZN1 T5-turvavaloholkit kirkkaat 11 5/16 tuumaa | AD7EUW 4DZN111.31 "T5-lamput€0.17
LUMAPRO 4DZN4 T5-turvavalolamput kirkkaat 20 5/16 tuumaa | AD7EUY 4DZN420.31 "T5-lamput€5.12
LUMAPRO 4DZN7 T5-turvavalolamput kirkkaat 45 3/16 tuumaa | AD7EUZ 4DZN745.18 "T5-lamput€5.89
LUMAPRO 4DZN8 Turvaholkki T5 Lamput Punainen 45 3/16 In | AD7EVA 4DZN845.18 "T5-lamput€10.45
LUMAPRO 4DZN9 T5-turvarenkaat, keltaiset 45 3/16 tuumaa | AD7EVB 4DZN945.18 "T5-lamput€10.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3VH26 turvaholkki T12 8ft kirkas
€17.10 / yksikkö