Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3EHK2 -pienoislamppu 379 1.3w T1 3/4 6.3v - 10 kpl pakkaus | AC8WPF

LUMAPRO 3EHK2 pienoislamppu 379 1.3w T1 3/4 6.3v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8WPF Malli: 3EHK2
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
€19.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeKääpiö uritettu (S4S / 8)
Nykyinen piirretty200mA
Alkuperäinen lumenia5
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus0.63 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero379
Jännite6.3
Watts1.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U562 -pienoislamppu 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW 21U562Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen-0.63 "38111€1.82
LUMAPRO 2FME8 -lamppu 381 1.26w T1 3/4 6.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VND 2FME8Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen20mA0.63 "3811.310€17.29
LUMAPRO 2FMK3 -pienoislamppu 86 1w T1 3/4 6.3v - Pakkaus 10 | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110€11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3EHK2 pienoislamppu 379 1.3w T1 3/4 6.3v - 10 kpl pakkaus
€19.23 /pakkaus