Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U562 -pienoislamppu 381 T1 3/4 6.3v | AB6JWW

LUMAPRO 21U562 Pienoislamppu 381 T1 3/4 6.3v

Varastossa
Tuote: AB6JWW Malli: 21U562

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeYhden kosketuksen kääpiö laipallinen
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus0.63 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero381
Jännite6.3
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeNykyinen piirrettyMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FME8 -lamppu 381 1.26w T1 3/4 6.3v - 10 kpl pakkaus | AB9VND 2FME8Yhden kosketuksen kääpiö laipallinen20mA0.63 "3811.310€17.29
LUMAPRO 2FMK3 -pienoislamppu 86 1w T1 3/4 6.3v - Pakkaus 10 | AB9VPX 2FMK3T1 3/420mA0.8 "86110€11.43
LUMAPRO 3EHK2 -pienoislamppu 379 1.3w T1 3/4 6.3v - 10 kpl pakkaus | AC8WPF 3EHK2Kääpiö uritettu (S4S / 8)200mA0.63 "3791.310€19.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U562 Pienoislamppu 381 T1 3/4 6.3v
€1.82 / yksikkö