WESCO CPI-haarukkatrukit


Suodattaa
Haarukan leveys: 6" , Kahva: Kumipäällysteinen , Kokonaiskorkeus: 48.25 " , Rullan halk.: 3" , Pyörän materiaali: Moldon polyuretaani
TyyliMalliKantavuusHaarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
272854
5500 lb48 "63 "18 "€971.98
A
272655
5500 lb36 "51 "21 "€984.60
A
272656
5500 lb42 "57 "21 "€941.39
A
272659
5500 lb42 "57 "27 "€936.07
A
272657
5500 lb48 "63 "21 "€936.07
A
272658
5500 lb36 "51 "27 "€937.35
A
272660
5500 lb48 "63 "27 "€948.95

CPI-haarukkatrukit

Wescon haarukkavaunut soveltuvat laitteiden / pakkausten nostamiseen ja kuljettamiseen kuormalavoilla, varastotiloissa, telakoilla ja ostoskeskuksissa. Niissä on säädettävät haarukan yhdystangot nopeaan säätöön paikan päällä ja kumipäällysteinen kahva erinomaisen otteen ja käyttömukavuuden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä haarukkatrukeista, saatavana 36, ​​42 ja 48 tuuman haarukkapituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?