Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2UWU8 -kanavasuihkulamppu F54t5ho | AC3NJV

LUMAPRO 2UWU8-kanavainen fluoresoiva valaisin F54t5ho

Varastossa
Tuote: AC3NJV Malli: 2UWU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiMatala profiili
Valaisimen teho62
alaviitteet2
Korkeus2.75 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiF54T5HO
Lampun watti54
Pituus46 "
Metallimittari22
AsennusKattoon tai ripustettu
Ehdotettu lampun tuotenumero4XMJ7
Jännite120-277
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaiteLampun wattiPituusEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteLeveysHinta
LUMAPRO 2UWT1 -kanavakaistale loistelamppu F17t8 | AC3NJE 2UWT1F17T80-104 astetta FElektroninen1724 "4XMK51205.38 "€86.05
LUMAPRO 2UWT5 -kanavasuihkulamppu F20t12 | AC3NJJ 2UWT5F20T1250-104 astetta FMagneettinen2024 "-1206.875 "€71.89
LUMAPRO 2UWT7 -kanavasuihkulamppu F32t8 | AC3NJL 2UWT7F32T80-104 astetta FElektroninen3248 "4XMJ4120-2774.75 "€94.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2UWU8-kanavainen fluoresoiva valaisin F54t5ho
€12.51 / yksikkö