Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2UWT7 -kanavasuihkulamppu F32t8 | AC3NJL

LUMAPRO 2UWT7-kanavainen fluoresoiva valaisin F32t8

Varastossa
Tuote: AC3NJL Malli: 2UWT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiSivukiinnitys
Valaisimen teho30
alaviitteet2
Korkeus1.875 "
Asumisen viimeistelyValkoinen jauhemaali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
Metallimittari22
AsennusKattoon tai ripustettu
Ehdotettu lampun tuotenumero4XMJ4
Jännite120-277
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaiteLampun wattiPituusEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteLeveysHinta
LUMAPRO 2UWT1 -kanavakaistale loistelamppu F17t8 | AC3NJE 2UWT1F17T80-104 astetta FElektroninen1724 "4XMK51205.38 "€86.05
LUMAPRO 2UWT5 -kanavasuihkulamppu F20t12 | AC3NJJ 2UWT5F20T1250-104 astetta FMagneettinen2024 "-1206.875 "€71.89
LUMAPRO 2UWU8 -kanavasuihkulamppu F54t5ho | AC3NJV 2UWU8F54T5HO-20 - 104 astetta FElektroninen5446 "4XMJ7120-2772.75 "€12.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2UWT7-kanavainen fluoresoiva valaisin F32t8
€94.66 / yksikkö