APPROVED VENDOR U22080.137.0875 Threaded Stud B7 Plain 1-3/8-8X8-3/4, 10PK | AB8PJQ 26LL69

APPROVED VENDOR U22080.137.0875 kierretappi B7 sileä 1-3/8-8X8-3/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PJQ Malli: U22080.137.0875Ristiviite: 26LL69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus8.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5836
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.137.0875 kierretappi B7 sileä 1-3/8-8X8-3/4, 10PK
€264.38 /pakkaus