Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNW1 Mini Led -lamppu Lm20120cs 0.72w T6 120v | AB9VZL

LUMAPRO 2FNW1 mini led polttimo Lm20120cs 0.72w T6 120v

Varastossa
Tuote: AB9VZL Malli: 2FNW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä100,000 hr.
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty0.03mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriKeltainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
KorvaaBulb 4C7/120V, 4C7/130V, 6S6/120V, 6S6/130V
Kaupan numeroLM20120CS
Jännite120
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNW2 Mini Led -lamppu Lm20120cs 0.72w T6 120v | AB9VZM 2FNW2sininen€21.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNW1 mini led polttimo Lm20120cs 0.72w T6 120v
€18.20 / yksikkö