Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FND7 Pienoislamppu H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG

LUMAPRO 2FND7 pienoislamppu H7-55ll 55w T4 5/8 12v

Varastossa
Tuote: AB9VWG Malli: 2FND7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä350 hr.
Base TypePX26d
Alkuperäinen lumenia1350
Lampun muotoT4 5/8
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus3.62 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroH7-55LL
Jännite12
Watts55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 2FND5 Pienoislamppu H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE 2FND575/150 h.P43T-382400/1500H4 100 / 80W100€11.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FND7 pienoislamppu H7-55ll 55w T4 5/8 12v
€16.66 / yksikkö