Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 OSTA 8S: n punnitusastialla 2-1 / 4 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AF3PJX 8AG69

EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 OSTA 8:n punnituslautanen, pituus 2–1/4 tuumaa – 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PJX Malli: PB-316 BUY IN 8'SRistiviite: 8AG69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian punnitseminen
Koko20mL
VäriValkoinen
Syvyys5 / 16 "
Pituus2.25 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysHalkaisijaPituusMateriaaliLeveysHinta
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Luonnollinen punnitusastia 3-1 / 2 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE2UUSI 4YMV4 WB-316100mLLuonnollinen1"-3.5 "Polystyreeni3.5 "€61.12
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Luonnollinen punnitusastia 1-5 / 8 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLLuonnollinen5 / 16 "41.28 mm: n tunniste1.625 "Polystyreeni1.62 "€38.54
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 punnitusastia 7-1 / 2 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLValkoinen1"-7.5 "Polystyreeni4.75 "€125.46
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 punnitusastia 3/8 tuumaa D - 500 kpl pakkaus | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLValkoinen3 / 8 "--Polystyreeni-€38.08
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 7/8 tuuman D-punnitusastia - 500 kpl: n pakkaus | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLValkoinen7 / 8 "--Polystyreeni-€65.05
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 Punnitusastia 20 ml 1/2 tuumaa D - 100 kpl: n pakkaus | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLHarmaa1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Alumiini-€22.73
EAGLE THERMOPLASTIC D63-100 punnitusastia 70ml 11/16 tuumaa D - 100 kpl pakkaus | AF3QDA 8AU21 D63-10070mLHarmaa11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Alumiini-€27.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 OSTA 8:n punnituslautanen, pituus 2–1/4 tuumaa – 250 kpl pakkaus
€40.54 / yksikkö