Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS TX2306002306T00 Tee-syöttö 20a 6-johdin | AB9MQA 2DZW4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TX2306002306T00 T-syöttö 20a 6-johtimisen läpi

Varastossa
Tuote: AB9MQA Malli: TX2306002306T00Ristiviite: 2DZW4
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
€284.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Vahvistimet AC20
KapellimestariKupari
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Mittari / kapellimestari12/10
Takki väriHarmaa
Maks. Jännite600 VAC
Kytke pääMies / Nainen / Nainen
Plug Type6-johdin
TyyppiSyöttö, erittäin neutraali, eristetty maa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Astia (mies / nainen / nainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACMittari / kapellimestariPlug TypeTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS TX2304002304T00 Tee-syöttö 20a 4-johdin | AB9MPW 2DZV9 TX2304002304T0020124-johdinSyöttö läpi, eristetty maa€249.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TX2306002304A00 Tee A -vaihehana 20a 6-johtiminen 4-johtiminen | AB9MPX 2DZW1 TX2306002304A002012/106-johdin ja 4-johdinErittäin neutraali, eristetty maa, vaihehana€237.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TX2306002304B00 Tee B -vaihehana 20a 6-johtiminen 4-johtiminen | AB9MPY 2DZW2 TX2306002304B002012/106-johdin ja 4-johdinErittäin neutraali, eristetty maa, B-vaihehana€272.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TX2306002304C00 Tee C -vaihehana 20a 6-johdin 4-johdin | AB9MPZ 2DZW3 TX2306002304C002012/106-johdin ja 4-johdinErittäin neutraali, eristetty maa, C-vaihehana€283.79
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS TX3004003004T00 Tee-syöttö 30a: n 4-johdin | AB9MQB 2DZW5 TX3004003004T0030104-johdinSyö läpi€295.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TX2003002003T00 Tee-läpivienti 20a 3-johtiminen | AC8VEA 3DZP4 TX2003002003T0020-3-johdinSyö läpi€180.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TX2306002306T00 T-syöttö 20a 6-johtimisen läpi
€284.37 / yksikkö