Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FND5 Pienoislamppu H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE

LUMAPRO 2FND5 pienoislamppu H4 100/80w 100w T4 5/8 12v

Varastossa
Tuote: AB9VWE Malli: 2FND5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä75/150 h.
Keskimääräinen elämä75/150 h.
Base TypeP43T-38
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty8330mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia2400/1500
Lampun muotoT4 5/8
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens2400/1500
Maks. Kokonaispituus3.62 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroH4 100 / 80W
Jännite12
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeAlkuperäinen lumeniaKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 2FND7 Pienoislamppu H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG 2FND7350 hr.PX26d1350H7-55LL55€16.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FND5 pienoislamppu H4 100/80w 100w T4 5/8 12v
€11.42 / yksikkö