MARTIN SPROCKET 3V-sarjan kartiomaiset 6-uraiset hi-Cap-kiilapyörät


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
6 3V 475 Tt
€231.08
Tarjouspyyntö
B
6 3V 1400 Tt
€682.25
Tarjouspyyntö
C
6 3V 650 Tt
€266.30
Tarjouspyyntö
D
6 3V 1060 Tt
€412.65
Tarjouspyyntö
E
6 3V 530 Tt
€242.09
Tarjouspyyntö
F
6 3V 560 Tt
€247.59
Tarjouspyyntö
G
6 3V 500 Tt
€236.59
Tarjouspyyntö
H
6 3V 600 Tt
€253.09
Tarjouspyyntö
I
6 3V 800 Tt
€358.18
Tarjouspyyntö
J
6 3V 2500 Tt
€1,281.97
Tarjouspyyntö
K
6 3V 3350 Tt
€2,073.48
L
6 3V 690 Tt
€280.79
M
6 3V 1900 Tt
€735.38

3V-sarjan kartiomaiset 6-uraiset hi-Cap-kiilapyörät

Martin Sprocket 3V -sarjan kiilapyörät sopivat ihanteellisesti hihnakäyttöisiin järjestelmiin tehokkaan voimansiirron varmistamiseksi jopa suurissa vääntömomenteissa. Niissä on 6-urainen rakenne, joka mahdollistaa 6 hihnan tarttumisen ja voiman siirtämisen minimoimalla hihnan luistamisen. Nämä pyörät käyttävät lisäksi kartiomaista holkkijärjestelmää, joka mahdollistaa pyörän nopean asentamisen ja poistamisen. Niissä on valurautarakenne, joka tarjoaa erinomaisen kulumisen, korroosion ja korkeiden lämpötilojen kestävyyden. Tietyissä malleissa on nauharakenne (pinnoilla), joka yhdistää navan pyörän reunaan, mikä parantaa joustavuutta ja ilmanvaihtoa käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?