Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BSPD48RJ45 Ylijännitesuojalaite tyyppi 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51

BUSSMANN BSPD48RJ45 ylijännitesuojalaite tyyppi 2 10ka 1p

Varastossa
Tuote: AF6QMZ Malli: BSPD48RJ45Ristiviite: 20AZ51

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys1.5 "
Kotelon materiaaliSinkkivalu
Kotelon tyyppiIP20
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
IP-luokitus20
Pituus3"
Sijaintityyppi2
Maks. Jatkuva käyttöjännite48
Maks. Ylivirta tilaa kohti10kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti10kA
SuojaustavatLG, LL
AsennustyyliDIN-kiskoon
Nimellinen purkausvirta48 kA
Napojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
TyyppiData SPD, RJ45
Jännite48
Jännitesuojausluokka190
Leveys0.8 "
Johdin2
Wire Gauge12-28 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelon materiaaliPituusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräTyyppiJänniteHinta
BUSSMANN BSPD24DING Ylijännitesuojalaite Tyyppi 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "Polyamidi3.6 "44Data SPD24€461.83
BUSSMANN BSPD5DINLHF ylijännitesuojalaite, tyyppi 2, 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "Polyamidi3.6 "44Data SPD5€465.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BSPD48RJ45 ylijännitesuojalaite tyyppi 2 10ka 1p
€458.08 / yksikkö