Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMX3 -pienoislamppu 5007 5w T6 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VUF

LUMAPRO 2FMX3 pienoislamppu 5007 5w T6 12v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VUF Malli: 2FMX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty420mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia50
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Lumens50
Maks. Kokonaispituus1.47 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero5007
Jännite12
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusHinta
LUMAPRO 4VCX1 -lamppu C244-1 T6 12v | AD9VJN 4VCX1C244-11000 hr.1000 hr.7Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)25251.77 "€6.50
LUMAPRO 4VCX6 -pienoislamppu C249-1 T6 12v | AD9VJU 4VCX6C249-11000 hr.1000 hr.10Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)65651.73 "€6.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMX3 pienoislamppu 5007 5w T6 12v - 10 kpl pakkaus
€11.79 /pakkaus