Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VCX1 -lamppu C244-1 T6 12v | AD9VJN

LUMAPRO 4VCX1 pienoislamppu C244-1 T6 12v

Varastossa
Tuote: AD9VJN Malli: 4VCX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia25
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens25
Maks. Kokonaispituus1.77 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusBeacons
Kaupan numeroC244-1
Jännite12
Watts7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMX3 -pienoislamppu 5007 5w T6 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VUF 2FMX35007200 hr.200 hr.5Yhden kosketuksen pistin (BA15s)50501.47 "10€11.79
LUMAPRO 4VCX6 -pienoislamppu C249-1 T6 12v | AD9VJU 4VCX6C249-11000 hr.1000 hr.10Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)65651.73 "1€6.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VCX1 pienoislamppu C244-1 T6 12v
€6.50 / yksikkö