Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMC4 -pienoislamppu 356 4.76w G3 1/2 28v - 10 kpl pakkaus | AB9VMG

LUMAPRO 2FMC4 miniatyyrilamppu 356 4.76w G3 1/2 28v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VMG Malli: 2FMC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä500 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty170mA
Alkuperäinen lumenia44
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero356
Jännite28
Watts4.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U546 -pienoislamppu 265 G3 1/2 28v | AB6JWE 21U5465000 hr.--Osoitin26521€3.10
LUMAPRO 21U561 -lamppu 356 G3 1/2 28v | AB6JWV 21U561500 hr.--Lentokone35651€2.95
LUMAPRO 2FLY6 -pienoislamppu 265 2.2w G3 1/2 28v - Pakkaus 10 | AB9VKZ 2 FLY65000 hr.79mA9Osoitin2652.210€20.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMC4 miniatyyrilamppu 356 4.76w G3 1/2 28v - 10 kpl pakkaus
€13.55 /pakkaus