Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 22FH96 -kaapeloitu käsilamppu 60-johtava 50-jalkainen johto | AB6UVP

LUMAPRO 22FH96 Johdollinen käsilamppu 60 Led 50 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AB6UVP Malli: 22FH96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
Ampeeria0.2
VäriPunainen / Musta
Johdon pituus50ft.
JohtotyyppiSJTOW
Mittari / kapellimestari18/2
KahvaSuoraan
Korkeus16 9 / 64 "
Asuminen Dia.1-3 / 4 "
KoteloMuovi
lampun tyyppiLED
Lampun watti3.6
Pituus16 9 / 64 "
Linssipolykarbonaatti
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSJTOW
Virtalähde120 VAC
TyyppiYleinen tarkoitus
Jännite120
Watts3.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)46
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohdon pituuseräLampun wattiPituusVirtalähdeHinta
LUMAPRO 40KG16 Ladattava käsilamppu LED 2.4W Punainen Musta | AH9MUJ 40 kg 161Musta / punainenLangatonLadattava käsilamppu2.47 31 / 64 "100 - 240 VAC€126.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 22FH96 Johdollinen käsilamppu 60 Led 50 jalkaa johto
€152.88 / yksikkö