Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 40KG16 Ladattava käsilamppu LED 2.4W Punainen Musta | AH9MUJ

LUMAPRO 40KG16 ladattava käsilamppu LED 2.4W punainen musta

Varastossa
Tuote: AH9MUJ Malli: 40KG16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava käsilamppu
Ampeeria1
VäriMusta / punainen
Johdon pituusLangaton
KahvaSuoraan
KoteloMuovi
IP-luokitusIP65
lampun tyyppiLED
Lampun watti2.4
Pituus7 31 / 64 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Lumens180
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset1-15R
Virtalähde100 - 240 VAC
Nimetty elämä50,000 hr.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriJohdon pituuseräLampun wattiPituusVirtalähdeHinta
LUMAPRO 22FH96 -kaapeloitu käsilamppu 60-johtava 50-jalkainen johto | AB6UVP 22FH960.2Punainen / Musta50ft.Käsivalaisin3.616 9 / 64 "120 VAC€152.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 40KG16 ladattava käsilamppu LED 2.4W punainen musta
€126.14 / yksikkö