Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U614 -pienoislamppu 1450 G3 1/2 24v | AB6JZA

LUMAPRO 21U614 Pienoislamppu 1450 G3 1/2 24v

Varastossa
Tuote: AB6JZA Malli: 21U614

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun muotoG3 1 / 2
lampun tyyppiMiniatyyri-G
Maks. Kokonaispituus0.94 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero1450
Jännite24
Watts1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMH4 Pienoislamppu 1450 1w G3 1/2 24v - 10 kpl | AB9VPD 2FMH4Pienikokoinen bajonetti (BA9)30.44 "Osoitin1450110€19.67
LUMAPRO 2FMW1 -pienoislamppu 1448 1w G3 1/2 24v - 10 kpl pakkaus | AB9VTU 2FMW1Pieniruuvi (E10)40.43 "radio1448110€10.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U614 Pienoislamppu 1450 G3 1/2 24v
€3.54 / yksikkö