LEESON P1100-sarja, AC-vaihdemoottorit, yksivaiheinen, TEFC-rinnakkaisakseli


Suodattaa
Suunnittelu: N , Tehtävä: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kehys: 48Y , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Mfr. Sarja: P1100 , Asennus: erityinen , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Tehokerroin: 60 , Kierto: UUDELLEEN , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 3/4 , Akselin tyyppi: Rinnakkainen , Tyyppi: CF , Jännite: 115 / 208-230
TyyliMalliKokoonpanoTäyden kuorman ampeeritEristysluokkaRPMHinta (ei alv)
A
107017.00
LO1030178.8/4.4F441€1,546.02
B
107000.00
LO1070005.4/2.7B48€1,432.37
C
107002.00
LO1070025.4/2.7B426€1,432.37
D
107003.00
LO1070035.4/2.7B418€1,432.37
E
107004.00
LO1070045.4/2.7B412€1,432.37
F
107005.00
LO1070055.4/2.7B459€1,399.25
G
107007.00
LO1070076.2/3.1B4288€1,418.82
H
107010.00
LO1070106.2/3.1B459€1,418.82
I
107011.00
LO1070116.2/3.1B441€1,418.82
J
107013.00
LO1070138.8/4.4F422€1,577.63
K
107014.00
LO1070148.8/4.4F4133€1,546.02
L
107015.00
LO1070158.8/4.4F491€1,546.02
M
107016.00
LO1070168.8/4.4F459€1,546.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?