Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 16X956 Cfl Liitäntälaite Elektroninen 87w 120 - 277v | AA8BDH

LUMAPRO 16X956 Cfl Ballast Electronic 87w 120 - 277v

Varastossa
Tuote: AA8BDH Malli: 16X956

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCFL-liitäntälaite
Liitäntälaite0.88
Liitäntälaite perheLumaPro (R)
LiitäntälaiteElektroninen
Base Type4 Pin
Mitan viiteD6
Korkeus1 9 / 64 "
Syöttö watteina87
Pituus12 13 / 16 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-4-astetta F
Lamppujen määrä1 tai 2
Power Factor0.99
AloitustyyppiOhjelma nopea
Jännite120 ja 277
Leveys1 11 / 32 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F39BX-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F40BX-lamppujen määrä (1 tai 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKorkeusSyöttö watteinaLeveysPituusMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorHinta
LUMAPRO 16X951 Cfl liitäntälaite Elektroninen 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32-astetta F10.5€42.46
LUMAPRO 16X952 Cfl Liitäntälaite Elektroninen 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32-astetta F20.5€25.66
LUMAPRO 16X953 Cfl Liitäntälaite Elektroninen 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32-astetta F20.5€52.26
LUMAPRO 16X954 Cfl Liitäntälaite Elektroninen 37w 120 - 277v | AA8BDF 16X954120 ja 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.97€43.80
LUMAPRO 16X955 Cfl liitäntälaite elektroninen 68w 120 - 277v | AA8BDG 16X955120 ja 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0-astetta F1 tai 20.99€44.70
LUMAPRO 16X957 Cfl Elektroninen liitäntälaite 104w 120 - 277v | AA8BDJ 16X957120 ja 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0-astetta F2 tai 30.99€44.74
LUMAPRO 16X959 Cfl Ballast Electronic 41w 120 - 277v | AA8BDK 16X959120 ja 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4-astetta F1 tai 2Suurempi kuin 0.98€33.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 16X956 Cfl Ballast Electronic 87w 120 - 277v
€36.67 / yksikkö