MAIN FILTER INC. Vaihtohydraulisuodattimet, metalliverkko, 74 mikronia, Buna-tiiviste


Suodattaa
Suodata media: Metalliverkko , Suodattimen luokitus: 74 , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , mikronit: 74 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä
TyyliMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta (ei alv)
A
MF0308969
8.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 neliömetriä Tuumaa€91.94
Tarjouspyyntö
A
MF0308970
8.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 neliömetriä Tuumaa€91.94
Tarjouspyyntö
B
MF0426771
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€129.91
Tarjouspyyntö
B
MF0426772
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€129.91
Tarjouspyyntö
C
MF0432274
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
C
MF0065854
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
C
MF0432273
9.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
C
MF0432275
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
C
MF0308963
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
D
MF0427045
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€138.03
Tarjouspyyntö
D
MF0308922
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€138.03
Tarjouspyyntö
D
MF0427044
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€138.03
Tarjouspyyntö
E
MF0609613
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€206.39
Tarjouspyyntö
E
MF0426715
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€206.39
Tarjouspyyntö
F
MF0609285
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 neliömetriä Tuumaa€323.15
Tarjouspyyntö
F
MF0600073
17.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 neliömetriä Tuumaa€323.15
Tarjouspyyntö
G
MF0432366
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö
G
MF0308978
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö
G
MF0432364
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö
G
MF0065888
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö
G
MF0432365
18.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö
H
MF0426829
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1323 neliömetriä Tuumaa€233.71
Tarjouspyyntö
H
MF0426830
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 neliömetriä Tuumaa€233.71
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?