Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 517651BT -fosfaatti Ortho Lr -reagenssisarja | AA6ZMN 15F936

LOVIBOND 517651BT Phosphate Ortho Lr -reagenssisetti

Varastossa
Tuote: AA6ZMN Malli: 517651BTRistiviite: 15F936

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFosfaatti, Ortho LR -reagenssisarja
AlaluokkaReagenssisarja
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 517661 Fosfaatti Orto Hr -reagenssisarja | AA6ZNQ 15F963 517661Fosfaatti, Ortho HR -reagenssisarja€248.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 517651BT Phosphate Ortho Lr -reagenssisetti
€240.15 / yksikkö