Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 517661 Fosfaatti Orto Hr -reagenssisarja | AA6ZNQ 15F963

LOVIBOND 517661 Fosfaatti Ortho Hr -reagenssisetti

Varastossa
Tuote: AA6ZNQ Malli: 517661Ristiviite: 15F963

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFosfaatti, Ortho HR -reagenssisarja
AlaluokkaReagenssisarja
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 517651BT -fosfaatti Ortho Lr -reagenssisarja | AA6ZMN 15F936 517651BTFosfaatti, Ortho LR -reagenssisarja€240.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 517661 Fosfaatti Ortho Hr -reagenssisetti
€248.43 / yksikkö