EATON Danfoss FR1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilit


Eaton Danfoss FR1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilejä käytetään nestevirtauksen säätelyyn samalla kun virtausnopeus säilyy tasaisena. Nämä virtauksenjakajayhdistimet sopivat ihanteellisesti harvestereihin, jätekuljettajiin ja teollisiin sovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-169304
€148.18
Tarjouspyyntö
A
02-169129
€148.18
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss FR1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiileissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Nämä virtauksensäätöventtiilit on integroitu Buna-N-tiivisteillä kemikaalien kestävyyden ja tiiviin liitoksen varmistamiseksi.
  • Niiden käyttölämpötilat vaihtelevat -40 - 120 astetta.
  • Näiden Vickers-virtausventtiilien maksimivirtausnopeus on 114 l/min.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton Danfoss 565810 Varaosien tiivistesarja: Siinä on Buna N -tiivisteet vaurioituneiden ja kuluneiden tiivisteiden korvaamiseksi tiivistä liitosta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä nesteet ovat yhteensopivia näiden virtauksensäätöventtiilien kanssa?

MIL-H-5606-, SAE 10- ja SAE 20 -standardien mukaiset yleiskäyttöiset nesteet ovat yhteensopivia Eaton Danfoss FR1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien kanssa.

Mikä on Eaton Danfoss FR1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilien tehtaalla asetettu virtausnopeus?

56.85 l / min.

Mikä on näiden virtauksensäätöventtiilien paineluokitus?

210 baari.

Mikä on näiden virtauksensäätöventtiilien suositeltu suodatustaso?

Niissä on 18/16/13 mikronin ISO-puhtauskoodi, joka estää epäpuhtauksien pääsyn venttiileihin.

Millaista asennusta nämä venttiilit tarjoavat?

Ruuvattava patruuna.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?