LOVIBOND

Lovibond on DIN ISO -sertifioitu vesitestaus- ja värinhallintalaitteiden toimittaja. Sen tuoteluettelossa on erilaisia ​​tuotteita kolorimetrin, spektrofotometrin, korvausanturin, moniparametrien mittarin ja testaussarjan tuoteluokkien alla. Lovibond-veden testauslaitteita, kuten flokkitestareita ja korkean kloorin testisarjoja, käytetään uima-altaan, ympäristön ja teollisuuden vesitarkastuksiin. Lovibondin värinhallintalaitteita ja -vaaka-aineita käytetään elintarvikkeiden ja juomien, biopolttoaineiden, kemian ja lääketeollisuuden nesteiden ja kiintoaineiden analysointiin.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LOVIBOND Reagenssit ja täyttöpakkaukset

Reagenssit ja täytteetIhanteellinen käytettäväksi veden testauslaitteiden kanssa kokonais- ja vapaan kloorin, veden kovuuden, kaliumjodidin ja raudan määrän mittaamiseksi. Saatavana tabletteina sekä puskuri- ja suspensioliuoksina (245 tuotetta)

LOVIBOND kolorimetrit

KolorimetritSisältää testerisarjat valon aallonpituuden absorbanssin, johtavuuden, ORP: n, pH: n, suolapitoisuuden ja TDS-tasojen mittaamiseksi vedessä. Saatavana +/- 20 mv, +/- 3%, +/- 0.05 pH ja 2% tarkkuusvaihtoehtoina (23 tuotetta)

LOVIBOND Spektrofotometrit

spectrophotometersReferenssisädeinstrumentit, joita käytetään kineettiseen analyysiin, läpäisyn mittaamiseen sekä käyttäjän määrittämien testien absorptioon ja valmisteluun eri aallonpituuksilla. Varustettu värillisellä näytöllä ja tiedonhallintatoiminnolla, joka päivitetään säännöllisesti USB:n tai Ethernetin kautta (3 tuotetta)

LOVIBOND Vedenmittausmittarin tarvikkeet

Veden testausmittarien lisävarusteetVaihtotarvikkeet, kuten infrapunaliitäntämoduulit, pyöreät muovipullot, näytekyvetit, lasikennot ja sarjaliitännät, jotka sopivat käytettäväksi Lovibond-veden testauslaitteiden kanssa (15 tuotetta)

LOVIBOND sameusmittarit

Sameusmittarit(2 tuotetta)

Tietoja Lovibondista

Lovibond on DIN ISO -sertifioitu vesitestaus- ja värinhallintalaitteiden toimittaja. Sen tuoteluettelossa on erilaisia ​​tuotteita kolorimetrin, spektrofotometrin, korvausanturin, moniparametrien mittarin ja testaussarjan tuoteluokkien alla. Lovibond-veden testauslaitteita, kuten flokkitestareita ja korkean kloorin testisarjoja, käytetään uima-altaan, ympäristön ja teollisuuden vesitarkastuksiin. Lovibondin värinhallintalaitteita ja -vaaka-aineita käytetään elintarvikkeiden ja juomien, biopolttoaineiden, kemian ja lääketeollisuuden nesteiden ja kiintoaineiden analysointiin.