Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 276190 kolorimetrin kokonaiskovuus | AF7LJA 21XC39

LOVIBOND 276190 kolorimetri kokonaiskovuus

Varastossa
Tuote: AF7LJA Malli: 276190Ristiviite: 21XC39

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€716.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolorimetri
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
liitäntäInfrapuna
Muisti16 datapistettä
Testien lukumäärä100
Käyttölämpötila alue5 - 40 ° C
Virtalähde(4) AAA-paristot
alue2 - 50 mg / l
Testataan parametriTäydellinen kovuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9027504015

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
LOVIBOND 214020 kolorimetrin moniparametri | AD3FET 3YRT2 214020Happo 0.1 - 4 mmol / l; Alkalisuus-M5 - 200 mg / l; Alkalisuus-P5 - 300 mg / l; Alumiini 0.01 - 0.25 mg / l; Ammoniakki 0.02 - 1 mg / l; Ammoniakki, vapaa 0.01 - 0.5 mg / l; Boori 0.1 - 2 mg / l; Bromi 0.05 - 13 mg / l; Kloridi 0.5 - 25 mg / l; Kloorivapaa tai yhteensä 0.02-2.€1,905.67
LOVIBOND MD640 kolorimetri, moniparametrinen PTSA/fluoreseiini, +/-1 nm, 0.005 A | CR9RHY 56KV11 MD640-€3,615.86
LOVIBOND MD610 kolorimetri, moniparametrinen, +/-1 nm/2 % Full Scale Accuracy, 0.005 A | CR9RJB 56KV10 MD610-€2,731.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 276190 kolorimetri kokonaiskovuus
€716.53 / yksikkö