Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 214020 kolorimetrin moniparametri | AD3FET 3YRT2

LOVIBOND 214020 Kolorimetrin moniparametri

Varastossa
Tuote: AD3FET Malli: 214020Ristiviite: 3YRT2
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
€2,005.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkolorimetri
alueHappo 0.1 - 4 mmol / l; Alkalisuus-M5 - 200 mg / l; Alkalisuus-P5 - 300 mg / l; Alumiini 0.01 - 0.25 mg / l; Ammoniakki 0.02 - 1 mg / l; Ammoniakki, vapaa 0.01 - 0.5 mg / l; Boori 0.1 - 2 mg / l; Bromi 0.05 - 13 mg / l; Kloridi 0.5 - 25 mg / l; Kloorivapaa tai yhteensä 0.02-2.
TyyppiMoniparametri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9027504060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
LOVIBOND 276190 kolorimetrin kokonaiskovuus | AF7LJA 21XC39 2761902 - 50 mg / l€754.10
LOVIBOND MD640 kolorimetri, moniparametrinen PTSA/fluoreseiini, +/-1 nm, 0.005 A | CR9RHY 56KV11 MD640-€3,805.69
LOVIBOND MD610 kolorimetri, moniparametrinen, +/-1 nm/2 % Full Scale Accuracy, 0.005 A | CR9RJB 56KV10 MD610-€2,874.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 214020 Kolorimetrin moniparametri
€2,005.66 / yksikkö