Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ATC9T-440 Rivet Nut, #4-40 Thread Size, 0.37 Inch Length, 3/16 Inch Drill Size, 304Ss | CG6MAW 444P52

AVK ATC9T-440 niittimutteri, #4-40 kierrekoko, 0.37 tuuman pituus, 3/16 tuuman porakoko, 304Ss

Varastossa
Tuote: CG6MAW Malli: ATC9T-440Ristiviite: 444P52

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon halkaisija0.187 "
Dia / kierteen koko# 4-40
Poran koko#10, #9, 3/16"
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.10.5 mm
Luokka304
Pää Dia.0.211 "
Reiän koko#10, #9, 3/16"
Pituus0.37 "
Niitin tyyppiMurtunut
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ATC9T-440 niittimutteri, #4-40 kierrekoko, 0.37 tuuman pituus, 3/16 tuuman porakoko, 304Ss
€5.68 / yksikkö