Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN kääntyvä sarana lasikuitu 1-31 / 32 x 1-31 / 32 tuumaa | AF6VFW 20KC17

ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Pivot Sarana lasikuitu 1-31/32 x 1-31/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VFW Malli: CFM.50 SH-6-CLEANRistiviite: 20KC17
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
€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
LaakerityyppiVoideltu holkki
VäriValkoinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus1 31 / 32 "
Ovilehden leveys1 31 / 32 "
Suorittaa loppuunMatta
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 31 / 32 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus1 / 4 "
Kantavuus225 lb
MateriaaliLasikuitu
AsennusKoko pinta
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Pin Dia.15 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1 31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKorkeusLehtien paksuusPin Dia.LeveysHinta
ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN kääntyvä saranan lasikuitu 1-3 / 16 x 1-3 / 16in | AF6VFU 20KC15 CFM.30 SH-4- PUHDISTA1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€11.33
ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN kääntyvä sarana lasikuitu 8 tuumaa x 8 tuumaa | AF6VFV 20KC16 CFM.40 SH-5-PUHDIS1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"€13.11
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN kääntyvä saranan lasikuitu 2-3 / 8 x 2-3 / 8 tuumaa | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-PUHDIS2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€23.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Pivot Sarana lasikuitu 1-31/32 x 1-31/32 tuumaa
€16.18 / yksikkö