LOVEJOY 69790492076 Levyn kytkimen napa, 278-6 kytkimen koko, 11.26 tuuman laippa OD, teräs | AN8JMH

LOVEJOY 69790492076 Levykytkimen napa, 278-6 kytkinkoko, 11.26 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN8JMH Malli: 69790492076
€1,269.80 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)0.205 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD11.26 "
Ulottuvuus HD7.68 "
Ulottuvuus S5.63 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)10.06 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Pituus reiän läpi4.92 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Bore5.5 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)7000 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)2800 rpm
Max. vääntömomentti251400 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti125700 in. Lbs.
Kokonaispituus19.9 "
Nimellisteho 100 rpm199.5 hv
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Koko278-6
TyyliTylsää
Vääntöjäykkyys x 10663 In.Lbs./Rad
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituus reiän läpiMaks. BoreNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 69790492073 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 8.27 tuumaa, teräs | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 in. Lbs.€695.10
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790492072 Levykytkimen napa, kytkimen koko 185-6, 7.60 tuuman laippa OD, teräs | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 in. Lbs.€473.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790492076 Levykytkimen napa, 278-6 kytkinkoko, 11.26 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä
€1,269.80 / yksikkö