LOVEJOY 69790492072 Levykytkimen napa, kytkimen koko 185-6, 7.60 tuuman laippa OD, teräs | AN9BET

LOVEJOY 69790492072 Levykytkimen napa, 185-6 kytkinkoko, 7.60 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9BET Malli: 69790492072
€473.20 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)0.146 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD7.6 "
Ulottuvuus HD5.28 "
Ulottuvuus S3.48 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)6.31 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Pituus reiän läpi3.15 "
Maks. Kulmapoikkeama1.5 astetta
Maks. Bore3.75 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)10500 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)4200 rpm
Max. vääntömomentti58400 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti29200 in. Lbs.
Kokonaispituus12.61 "
Nimellisteho 100 rpm46.3 hv
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Koko185-6
TyyliTylsää
Vääntöjäykkyys x 10611.5 In.Lbs./Rad
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituus reiän läpiMaks. BoreNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 69790492073 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 8.27 tuumaa, teräs | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 in. Lbs.€695.10
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790492076 Levyn kytkimen napa, 278-6 kytkimen koko, 11.26 tuuman laippa OD, teräs | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 in. Lbs.€1,269.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790492072 Levykytkimen napa, 185-6 kytkinkoko, 7.60 tuuman laipan ulkohalkaisija, terästä
€473.20 / yksikkö