LOVEJOY 69790492073 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 8.27 tuumaa, teräs | AM3EYE

LOVEJOY 69790492073 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 8.27 tuumaa, terästä

Tuote: AM3EYE Malli: 69790492073
€695.10 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykytkimen napa
Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)0.15 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiLevy
Mitat FD8.27 "
Ulottuvuus HD5.67 "
Ulottuvuus S4.12 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)7.31 "
NapamateriaaliAISI 1045
Navan tyyliStandardi
Pituus reiän läpi3.54 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Bore4.06 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)9600 rpm
Max. Nopeus (epätasapainoinen)3840 rpm
Max. vääntömomentti81400 in. Lbs.
Nimellinen vääntömomentti40700 in. Lbs.
Kokonaispituus14.39 "
Nimellisteho 100 rpm64.6 hv
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
Koko202-6
TyyliTylsää
Vääntöjäykkyys x 10613.3 In.Lbs./Rad
TyyppiLevykytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituus reiän läpiMaks. BoreNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 69790492076 Levyn kytkimen napa, 278-6 kytkimen koko, 11.26 tuuman laippa OD, teräs | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 in. Lbs.€1,269.80
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790492072 Levykytkimen napa, kytkimen koko 185-6, 7.60 tuuman laippa OD, teräs | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 in. Lbs.€473.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790492073 Levykytkimen napa, ulkohalkaisija 8.27 tuumaa, terästä
€695.10 / yksikkö