LOVEJOY 68514477218 Levyliitin, 22 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.260 tuumaa halkaisija, 0.0330 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YVL Malli: 68514477218

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn kytkentä
Kulmavirhe1.50 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.20"
Reikäkoko1 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
Kiinnitysruuvin kokoM3
Kytkimen kokoMD32C
Kytkimen tyyppiMinilevyliitin
Kytkimen paino (Lb.)2.12 oz.
LevymateriaaliRuostumaton teräs
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.472 "
Maks. Bore0.591 "
Max. Käyttölämpötila300 astetta F
Max. Nopeus6000 rpm
Pienin Bore0.315 "
Hitausmomentti0.0330 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti22 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.260 "
Kokonaispituus1.575 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.006 "
SarjatMD-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys9735 in.-lbs./rad
tilavuus2.50047 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusBore APoraus BPienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514477216 Täydellinen levyliitin, viimeistelty poraus, 0.9840 OD, alumiininapa | AN4YHL 77216 / MD25C CPLG 1/4 X 3/8 68514477216--------€279.51
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477210 levyliitin, 6 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.748 tuumaa halkaisija, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YVD 6851447721010000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477211 Levyliitin, 6 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.748 tuumaa halkaisija, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YVE 6851447721110000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477212 levyliitin, vääntömomentti 6 tuumaa lbs, halkaisija 0.748 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YVF 6851447721210000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477213 levyliitin, 6 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.748 tuumaa halkaisija, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YVG 6851447721310000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477214 levyliitin, 9 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.984 tuumaa halkaisija, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YVH 685144772148000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq9 tuumaa-paunaa.0.984 "1.220 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477215 levyliitin, 9 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.984 tuumaa halkaisija, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YVJ 685144772158000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq9 tuumaa-paunaa.0.984 "1.220 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477218 Levyliitin, 22 tuumaa Lbs vääntömomentti, 1.260 tuumaa halkaisija, 0.0330 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia