LOVEJOY 68514477213 Levyliitin, 6 tuumaa Lbs vääntömomentti, 0.748 tuumaa halkaisija, 0.0030 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YVG Malli: 68514477213

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn kytkentä
Kulmavirhe1.50 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.20"
Reikäkoko1 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
Kiinnitysruuvin kokoM2
Kytkimen kokoMD19C
Kytkimen tyyppiMinilevyliitin
Kytkimen paino (Lb.)0.64 oz.
LevymateriaaliRuostumaton teräs
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.315 "
Maks. Bore0.315 "
Max. Käyttölämpötila300 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore0.157 "
Hitausmomentti0.0030 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti6 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.748 "
Kokonaispituus1.063 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
SarjatMD-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys1770 in.-lbs./rad
tilavuus0.59475 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusBore APoraus BPienin BoreHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514477216 Täydellinen levyliitin, viimeistelty poraus, 0.9840 OD, alumiininapa | AN4YHL 77216 / MD25C CPLG 1/4 X 3/8 68514477216--------€279.51
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477210 levyliitin, 6 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.748 tuumaa halkaisija, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YVD 6851447721010000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477211 Levyliitin, 6 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.748 tuumaa halkaisija, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YVE 6851447721110000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477212 levyliitin, vääntömomentti 6 tuumaa lbs, halkaisija 0.748 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YVF 6851447721210000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.sq6 tuumaa-paunaa.0.748 "1.063 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477214 levyliitin, 9 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.984 tuumaa halkaisija, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YVH 685144772148000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq9 tuumaa-paunaa.0.984 "1.220 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477215 levyliitin, 9 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.984 tuumaa halkaisija, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YVJ 685144772158000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq9 tuumaa-paunaa.0.984 "1.220 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477217 levyliitin, 9 tuumaa lbs vääntömomentti, 0.984 tuumaa halkaisija, 0.0090 lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YVK 685144772178000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq9 tuumaa-paunaa.0.984 "1.220 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477213 Levyliitin, 6 tuumaa Lbs vääntömomentti, 0.748 tuumaa halkaisija, 0.0030 Lbs tuumaa neliömetriä Inertia