LOVEJOY 68514477048 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 5 tuumaa lbs, halkaisija 0.752 tuumaa, 0.0020 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YTU Malli: 68514477048

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe± 0.010"
Bore A1 / 4 "x 5 / 16"
Poraus B1 / 4 "x 5 / 16"
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM2.5
Kytkimen kokoASB4
Kytkimen tyyppiYksipalkin kytkentä
Kytkimen paino (Lb.)0.50 oz.
Suorittaa loppuuneloksoitu
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.256 "
Maks. Kulmapoikkeama5 astetta
Maks. Bore0.315 "
Max. Käyttölämpötila200 astetta F
Max. Nopeus10000 rpm
Pienin Bore0.157 "
Hitausmomentti0.0020 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti5 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.0.752 "
Kokonaispituus0.902 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.005 "
SarjatASB-sarja
TyyliKiinnitysruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys442.50 in.-lbs./rad
tilavuus0.51008 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreBore APoraus BHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusVääntöjäykkyysHinta
LOVEJOY 68514477053 Yksipalkkikytkin, 3/8 x 1/2 reikä | AM9DMC 77053 68514477053-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 tuumaa-paunaa.---€170.37
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477041 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 2 tuumaa lbs, halkaisija 0.5 tuumaa, neliömetri 0.00 lbs. Inertia | CM7YTL 685144770410.118 "--0.0000 lbs.in.sq2 tuumaa-paunaa.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477042 Liikeohjauskytkin, 2 tuumaa Lbs vääntömomentti, 0.5 tuumaa halkaisija, 0.00 Lbs tuumaa Sq. Inertia | CM7YTM 685144770420.118 "--0.0000 lbs.in.sq2 tuumaa-paunaa.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477044 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 3.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.626 tuumaa, 0.0010 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YTP 685144770440.157 "--0.0010 lbs.in.sq3.40 tuumaa-paunaa.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477045 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 3.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.626 tuumaa, 0.0010 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YTQ 685144770450.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 lbs.in.sq3.40 tuumaa-paunaa.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477047 Liikeohjauskytkin, 5 tuuman Lbs vääntömomentti, 0.752 tuuman halkaisija, 0.0020 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTT 685144770470.157 "--0.0020 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477050 Liikeohjauskytkin, 10 tuuman lbs vääntömomentti, 1 tuuman halkaisija, 0.0110 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTW 685144770500.236 "--0.0110 lbs.in.sq10 tuumaa-paunaa.1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477048 Liikeohjauskytkin, vääntömomentti 5 tuumaa lbs, halkaisija 0.752 tuumaa, 0.0020 lbs tuumaa neliömetriä Inertia