LEWISBINS Siirrettävä pakki ja lattiajalusta terästä


Suodattaa
Korkeus: 6" , Pituus: 36 " , Materiaali: Teräs , Leveys: 6"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
MK4000-CON
Musta€295.21
B
MK4000-B HARMAA
Harmaa-
Tarjouspyyntö

Siirrettävä pakki ja lattiajalusta terästä

Lewisbinsin mobiilisarja ja lattiatelineet järjestävät työtilat ja täyttävät varastointiin tai prosessin aikana tehtäviin tarpeisiin. Ne on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden varmistamiseksi vähentäen samalla hapettumisreaktioita paljailla pinnoilla, ja niissä on johtava pinnoite suojaamaan sähköiskuilta. Näiden telineiden maksimikuormituskyky on 1200 lb, ja niitä on saatavana harmaana ja mustana Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?