LOVEJOY ASB-sarja, alumiiniset yksipalkin puristintyyliset liittimet, tuuman reiät


Suodattaa
Aksiaalinen suuntausvirhe: ± 0.010" , Poran tyyppi: Kyllästynyt , Kytkentätyyppi: Yksipalkin kytkentä , Suorittaa loppuun: eloksoitu , Napan materiaali: Alumiini , Avainrata: Ilman avainta , Max. Kulmavirhe: 5 astetta , Max. Käyttölämpötila: 200 astetta F , Max. Nopeus: 10000 rpm , Rinnakkaissuuntaus: 0.005 " , Sarja: ASB-sarja , Tyyli: Kiinnitysruuvi , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
TyyliMalliPienin BoreBore APoraus BHitausmomenttiNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusVääntöjäykkyysHinta (ei alv)
A
68514477053
-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 tuumaa-paunaa.---€170.37
Tarjouspyyntö
B
68514477041
0.118 "--0.0000 lbs.in.sq2 tuumaa-paunaa.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
B
68514477042
0.118 "--0.0000 lbs.in.sq2 tuumaa-paunaa.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
B
68514477045
0.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 lbs.in.sq3.40 tuumaa-paunaa.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
B
68514477048
0.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
B
68514477047
0.157 "--0.0020 lbs.in.sq5 tuumaa-paunaa.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
B
68514477044
0.157 "--0.0010 lbs.in.sq3.40 tuumaa-paunaa.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
B
68514477050
0.236 "--0.0110 lbs.in.sq10 tuumaa-paunaa.1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
B
68514477051
0.236 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.0110 lbs.in.sq10 tuumaa-paunaa.1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö
B
68514477054
0.236 "--0.0370 lbs.in.sq15 tuumaa-paunaa.1.252 "1.752 "1770 in.-lbs./rad-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?