LOVEJOY 68514476381 yleisnivel, halkaisija 1.250 tuumaa, pituus 3.75 tuumaa, 5220 tuumaa lbs murtumismomentti

Tuote: CM7YPD Malli: 68514476381
€294.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Bore A5/8-11 x 3/4"
Poraus B5/8-11 x 3/4"
Poraussyvyys1.060 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
NiveltyyppiHD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Päätapin korkeus (mitta E)1.880 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Maks. Bore0.750 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.250 "
Kokonaispituus3.75 "
Aseta ruuvin koko1 / 4 "-20
KokoHD8B
Staattinen katkaisumomentti5220 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus5.85938 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Kulman offsetBore APoraus BMaks. BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusAseta ruuvin kokoKokoHinta
LOVEJOY 68514445140 Tappi ja lohko U-liitos, yksiliitos, 0.6250 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN6GDD 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 6851444514025 astetta5/8 "X 5/8"5/8 "X 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B€177.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514448630 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 9.060 tuumaa, 65400 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YFE 6851444863025 astetta F--1.810 "3.000 "9.060 "Ei säätöruuviaHD14B€1,072.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476381 yleisnivel, halkaisija 1.250 tuumaa, pituus 3.75 tuumaa, 5220 tuumaa lbs murtumismomentti
€294.42 / yksikkö