LOVEJOY 68514445140 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, 0.6250 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN6GDD Malli: 68514445140Ristiviite: 45140/HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS
€177.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Bore A5/8 "X 5/8"
Poraus B5/8 "X 5/8"
Poraussyvyys1.06 "
Reikäkoko5 / 8 "x 5 / 8"
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kuutiometriä5.85938 Cu. Sisään
NiveltyyppiHD tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran leveys3 / 16 "x 3 / 32"
Päätapin korkeus (mitta E)1.88 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3.75 "
Ruuvikierteen halk.1 / 4 "-20
Ruuvin kierre tuumaa kohti1 / 4 "-20
Aseta ruuvin koko1 / 4-20
KokoHD8B
Staattinen katkaisumomentti5220 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiHD-tyyppiset yleisnivelet
tilavuus5.85938 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Kulman offsetBore APoraus BMaks. BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusAseta ruuvin kokoKokoHinta
LOVEJOY 68514448630 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 9.060 tuumaa, 65400 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YFE 6851444863025 astetta F--1.810 "3.000 "9.060 "Ei säätöruuviaHD14B€1,072.40
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476381 yleisnivel, halkaisija 1.250 3.75 tuumaa, pituus 5220 tuumaa, 7 XNUMX tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYPD 6851447638125 astetta F5/8-11 x 3/4"5/8-11 x 3/4"0.750 "1.250 "3.75 "1 / 4 "-20HD8B€294.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445140 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, 0.6250 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, terästä
€177.66 / yksikkö