LOVEJOY 68514448630 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 9.060 tuumaa, 65400 tuumaa lbs murtumismomentti

Tuote: CM7YFE Malli: 68514448630
€1,072.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys2.750 "
Reikäkoko1-3 / 4 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran koko7 / 16 "x 7 / 32"
NiveltyyppiHD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Päätapin korkeus (mitta E)4.53 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Maks. Bore1.810 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.3.000 "
Kokonaispituus9.060 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoHD14B
Staattinen katkaisumomentti65400 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus81.54000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Kulman offsetBore APoraus BMaks. BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusAseta ruuvin kokoKokoHinta
LOVEJOY 68514445140 Tappi ja lohko U-liitos, yksiliitos, 0.6250 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN6GDD 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 6851444514025 astetta5/8 "X 5/8"5/8 "X 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B€177.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476381 yleisnivel, halkaisija 1.250 3.75 tuumaa, pituus 5220 tuumaa, 7 XNUMX tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYPD 6851447638125 astetta F5/8-11 x 3/4"5/8-11 x 3/4"0.750 "1.250 "3.75 "1 / 4 "-20HD8B€294.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514448630 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 9.060 tuumaa, 65400 tuumaa lbs murtumismomentti
€1,072.40 / yksikkö