Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514472244 Leuan kytkentähämähäkki, 19 hämähäkin kokoa, 64 Shore D -tyyppiä, vihreä

Varastossa
Tuote: CJ8PAK Malli: 68514472244
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
€65.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe0.8 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.047 - 0.019"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus9550 rpm
VäriVihreä
KytkinLeuka
Kytkimen pultin kokoM6
Mitat CL0.08 "
Ulottuvuus HD1.57 "
Mitat TH0.120 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys32922 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi0.984 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus19000 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Bore0.938 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-30 astetta 248 asteeseen. F
Max. vääntömomentti371.70 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti185.90 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-20 astetta 230 asteeseen. F
Säteittäinen vääristymä0.001 "
Säteittäinen jäykkyys16745.0000 tuumaa-paunaa.
Aseta ruuvin koko# 10-24
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.390 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus11900 rpm
Hämähäkin ulkohalkaisija1.570 "
Hämähäkin koko19
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.470 "
Hämähäkki tyyppi64 Ranta D
Staattinen vääntöjäykkyys70976 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliKiinteä keskustatyyppi
tilavuus1.15850 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472244 Leuan kytkentähämähäkki, 19 hämähäkin kokoa, 64 Shore D -tyyppiä, vihreä
€65.65 / yksikkö