LOVEJOY 68514471714 Leukakytkimen hämähäkki, elementillä ja renkaalla, uretaani

Tuote: AM7BYF Malli: 68514471714Ristiviite: 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN
€837.90 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Värisininen
Kytkimen nimellismomentti18760 tuumaa-paunaa.
Kytkimen kokoCS285
Kytkimen tyyppiLeuka leikkaus
Kuutiometriä88.209 kuparia.
Mitat G3.19 "
Ulottuvuus HD6.5 "
Dimension W2.97 "
Navan tyyli1
Pituus reiän läpi3.75 "
Materiaaliuretaani
Maks. Bore4"
Max. Nopeus2300 rpm
Max. vääntömomentti37500 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore1.250 "
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 200 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.8.5 "
Kokonaispituus10.69 "
Renkaan syvyys10 "
Renkaan korkeus2.97 "
Hämähäkin ulkohalkaisija8.5 "
Hämähäkki tyyppiGS
TyyliKääri
Kieli Dia.5 / 8 "-11
Kierteen koko5 / 8-11
Kierteet tuumaa kohti5 / 8 "-11
tilavuus88.209 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan tyyliMateriaaliKytkimen kokoKytkimen nimellismomenttiTyyliKytkentä TYPEVäriKuutiotuumaaHinta
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani, 5830 in-lbs vääntömomentti | AJ2WZG 685144717102uretaaniLS1902920 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen16.0825 kuparia.€208.68
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani, 2180 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFE 685144717081uretaaniLS1101090 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen8.41 kuparia.€96.53
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani | AJ2XFJ 685144717061uretaaniLS090, LS095335 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen1.8944 kuparia.€69.30
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani, 3620 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFY 685144717091uretaaniLS1501810 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen13.714 kuparia.€139.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514471714 Leukakytkimen hämähäkki, elementillä ja renkaalla, uretaani
€837.90 / yksikkö