Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514471710 Hämähäkki, 6-nastainen, leuka In-ShearBlue, uretaani, vääntö 5830 in-lbs

Varastossa
Tuote: AJ2WZG Malli: 68514471710
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
€208.68 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHämähäkki leikkauksessa
Värisininen
Kytkimen nimellismomentti2920 tuumaa-paunaa.
Kytkimen kokoLS190
Kytkimen tyyppiLeuka leikkaus
Kuutiometriä16.0825 kuparia.
Mitat G1.94 "
Ulottuvuus HD4"
Dimension W1.71 "
Navan tyyli2
Pituus reiän läpi1.94 "
Materiaaliuretaani
Maks. Bore2.125 "
Max. Nopeus4300 rpm
Max. vääntömomentti5830 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.750 "
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 200 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.4.5 "
Kokonaispituus5.82 "
Renkaan syvyys5.5 "
Renkaan korkeus1.71 "
Nopeus4300 rpm
Hämähäkin ulkohalkaisija4.5 "
Hämähäkki tyyppiLS
TyyliKääri
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteen koko1 / 2-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13
tilavuus16.0825 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan tyyliMateriaaliKytkimen kokoKytkimen nimellismomenttiTyyliKytkentä TYPEVäriKuutiotuumaaHinta
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani, 2180 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFE 685144717081uretaaniLS1101090 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen8.41 kuparia.€107.50
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani | AJ2XFJ 685144717061uretaaniLS090, LS095335 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen1.8944 kuparia.€69.30
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani, 3620 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFY 685144717091uretaaniLS1501810 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen13.714 kuparia.€139.25
LOVEJOY 68514471714 Leuan kytkentähämähäkki, elementillä ja renkaalla, uretaania | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretaaniCS28518760 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen88.209 kuparia.€837.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514471710 Hämähäkki, 6-nastainen, leuka In-ShearBlue, uretaani, vääntö 5830 in-lbs
€208.68 / yksikkö