Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514471709 Hämähäkki, 6-nastainen, leuka In-ShearBlue, uretaani, vääntö 3620 in-lbs

Varastossa
Tuote: AJ2XFY Malli: 68514471709
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
€139.25 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHämähäkki leikkauksessa
Värisininen
Kytkimen nimellismomentti1810 tuumaa-paunaa.
Kytkimen kokoLS150
Kytkimen tyyppiLeuka leikkaus
Kuutiometriä13.714 kuparia.
Mitat G1.94 "
Ulottuvuus HD3.75 "
Dimension W1.71 "
Navan tyyli1
Pituus reiän läpi1.75 "
Materiaaliuretaani
Maks. Bore1.875 "
Max. Nopeus5200 rpm
Max. vääntömomentti3620 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.630 "
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 200 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.3.75 "
Kokonaispituus5.44 "
Renkaan syvyys4.69 "
Renkaan korkeus1.71 "
Nopeus5200 rpm
Hämähäkin ulkohalkaisija3.75 "
Hämähäkki tyyppiLS
TyyliKääri
Kieli Dia.3 / 8 "-16
Kierteen koko3 / 8-16
Kierteet tuumaa kohti3 / 8 "-16
tilavuus13.714 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan tyyliMateriaaliKytkimen kokoKytkimen nimellismomenttiTyyliKytkentä TYPEVäriKuutiotuumaaHinta
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani, 5830 in-lbs vääntömomentti | AJ2WZG 685144717102uretaaniLS1902920 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen16.0825 kuparia.€208.68
LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani, 2180 in-lbs vääntömomentti | AJ2XFE 685144717081uretaaniLS1101090 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen8.41 kuparia.€96.53
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, uretaani | AJ2XFJ 685144717061uretaaniLS090, LS095335 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen1.8944 kuparia.€69.30
LOVEJOY 68514471714 Leuan kytkentähämähäkki, elementillä ja renkaalla, uretaania | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretaaniCS28518760 tuumaa-paunaa.KääriLeuka leikkaussininen88.209 kuparia.€837.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514471709 Hämähäkki, 6-nastainen, leuka In-ShearBlue, uretaani, vääntö 3620 in-lbs
€139.25 / yksikkö