LOVEJOY 68514467256 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM9JMU 67256 / GS 38 SPIDER 92A SHORE

LOVEJOY 68514467256 Leukakytkinhämähäkki, elementillä, keskellä, polyuretaani

Tuote: AM9JMU Malli: 68514467256Ristiviite: 67256 / GS 38 SPIDER 92A SHORE
€57.54 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.070" - -0.027"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus4750 rpm
VäriKeltainen
Kytkimen pultin kokoM8
Kuutiometriä7.0449 kuparia.
Mitat CL0.12 "
Ulottuvuus HD3.15 "
Mitat TH0.16 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys12705 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi1.77 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus9550 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+0.070 -0.027"
Maks. Bore1.75 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-50 astetta 248 asteeseen F
Max. vääntömomentti3363 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti1681 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 194 asteeseen F
Dia ulkopuolella.3.15 "
Säteittäinen vääristymä0.007 "
Säteittäinen jäykkyys12430 tuumaa-paunaa.
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.59 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.59 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus5950 rpm
Rannan kovuus92 Ranta A
Hämähäkin ulkohalkaisija3.15 "
Hämähäkin koko38
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.71 "
Hämähäkki tyyppiGS
Staattinen vääntöjäykkyys40568 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliVankka
Lämpötila-40 -194 astetta F.
Temp. alue-50 -248 astetta F.
Paksuus0.71 "
tilavuus7.0449 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514467256 Leukakytkinhämähäkki, elementillä, keskellä, polyuretaani
€57.54 / yksikkö